Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PM-100BK Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PM-100BK Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Techly ICA-PM-100BK Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57973484
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-100BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
techly projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
218 mm
Tiefe (min)
170 mm
Tiefe (max)
307 mm
Sockelbreite
130 mm
Sockellänge
130 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Maximaler Deckenabstand
218 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.