| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-57980038 Herst.-Nr.: 1726-0-0237 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein perfekter Raum besteht aus vielen Eindrücken. Das Zusammenspiel der Formen, der Farben und des Lichts entscheidet. Ein spannender Gleichklang entsteht aus den geraden und konvexen Linien des neuen Busch-balance® SI. So passt er universell zu vielen Einrichtungsstilen. Balance ist einfach zeitgemäß und schlicht ideal. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Busch-Jaeger | | Kompatibilität | Busch-balance SI | | Reihe von Modulen | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4027, Gewindestift DIN 914, Gewindestift DIN EN ISO 4027, Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, DatenKommAbdeckung, Installationsmaterial Zwischenringe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung |
| | |
| |