Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram UPI2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram UPI2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UPI2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UPI2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UPI2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UPI2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57980259
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UPI2-0160K0R11
EAN/GTIN:
     5908267920336
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.6 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
3 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
UME2-1280Y0R11
ab € 10,68*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160Y0R11
ab € 2,71*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160W0R11
ab € 3,02*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320Y0R11
ab € 3,31*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320W0R11
ab € 2,98*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640Y0R11
ab € 3,65*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640W0R11
ab € 3,65*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080Y0R11
ab € 2,87*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080W0R11
ab € 2,86*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280EFR11
ab € 6,67*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160EFR11
ab € 3,43*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320EFR11
ab € 3,97*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640EFR11
ab € 4,13*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280O0R11
ab € 6,29*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280K0R11
ab € 6,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.