Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram M40A 8 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherkarte; microSDHC; R: 15MB/s; W: 4MB/s; Class 4; 8GB; Adapter
Speicherkarte; microSDHC; R: 15MB/s; W: 4MB/s; Class 4; 8GB; Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57980777
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     M40A-0080R11
EAN/GTIN:
     5908267913253
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 85 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Paketgewicht
12 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 4
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Weitere Suchbegriffe: sdhc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.