Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15535 Kameraobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15535 Kameraobjektiv
Walimex 15535 Kameraobjektiv
Walimex 15535 Kameraobjektiv
Walimex 15535 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5799231
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15535
EAN/GTIN:
     4250234555357
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Das Walimex 500/6,3DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500 mm und über eine Lichtstärke von 6,3. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Bei einer Naheinstellgrenze von 2 Metern ermöglicht das Objektiv eine sehr gute Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.

Bei Verwendung an digitalen Spiegelreflexkameras (z. B. Canon EOS 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 1000D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D) ergibt sich durch die Brennweitenverlängerung von 1,6 ein Supertele mit einer Äquivalenzbrennweite von 800 mm (bzw. 1600 mm mit optionalem 2x Konverter).

- geeignet für folgende Kameras: Canon EOS 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 1000D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 5D, 5D MarkII, 1DMarkIII, 1DsMarkIII und analoge Canon AF Kameras
- lichtstarkes, kurzes Teleobjektiv mit T2-Anschluss
- hochwertige Verarbeitung und Mechanik
- robustes Metallgehäuse
- für Reise-, Natur- und Tierfotografie
- manuelle Fokussierung
- mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
- Naheinstellgrenze von ca. 2 m
- inklusive Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
- Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1000 mm)
- Lieferung inklusive Adapter
- dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Praktica, Samsung, Sony Alpha, Leica R/SL
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Canon EOS 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 1000D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 5D, 5D Mark II, 1DMarkIII, 1DsMarkIII
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 100 x 120 mm
Objektiv
Naheinstellgrenze
2 m
Feste Brennweite
500 mm
Gewicht und Abmessungen
Filtergröße
34 mm
Gewicht
705 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,83*
€ 272,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.