Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36482 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36482 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Lindy 36482 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Lindy 36482 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Lindy 36482 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Lindy 36482 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Lindy 36482 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58017767
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36482
EAN/GTIN:
     4002888364829
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.
 
Die Anthra Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10Bit. Die DisplayPort 1.4-Technologie und die DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten die Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
38.9 mm
Höhe
13.6 mm
Breite
21 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
21 x 38.9 x 13.6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160, 7680 x 4320
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabelschirmung
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Stecker-Material
Gold
Biegeradius (min.)
58.4 mm
Farbabtastung
4:2:2
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
100MHz-450MHz 5.1dB, 450MHz-8100MHz 33.28dB
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.