Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K12160OW Drucker-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58045198
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12160OW
EAN/GTIN:
     3112539606633
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
LEXMARK E 230, 230 N, 232, 232 N, 232 T, 234, 238, 238 DN, 238 N, 238 T, 240, 240 N, 240 Series, 330, 330 Series, 332, 332 N, 332 TN, 340, 340 Series, 342, 342 N, 342 TN, Optra E 230, 230 N, 232, 232 N, 232 T, 234, 238, 238 DN, 238 N, 238 T, 240, 240 N, 240 Series, 330, 330 Series, 332, 332 N, 332 TN, 340, 340 Series, 342, 342 N, 342 TN, IBM Infoprint 1412, 1412 N, 1512, 1512 N, NASHUATEC E 232, 330, 330 Series, 332 NNRG E 232, 330, 330 Series, 332 NSINDO, RICOH LP 410, 420, 430, 430 N, 430 N PS 3, 430 Series, DELL 1700, 1700 n, 1710, 1710 n, P 1700, 1700 n, 1700 Series
OEM-Code
LEXMARK 12A8302, DELL 593-10078, IBM 75P5712
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
233 mm
Gewicht
877 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.