Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15154OW Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58045272
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15154OW
EAN/GTIN:
     3112539607982
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LEXMARK Optra T 650 DN, 650 DTN, 650 N, 652 DN, 652 DTN, 652 N, 654 DN, 654 DTN, 654 N, 656, 656 DNE, T 650, 650 DN, 650 DTN, 650 N, 652, 652 DN, 652 DTN, 652 N, 654, 654 DN, 654 DTN, 654 N, 656, 656 DNE, X 650, 650 DE, 651, 651 DE MFP, 652, 652 DE MFP, 654, 654 DE MFP, 654 E, 656, 656 DE MFP, 656 DTE MFP, 658, 658 DE MFP, 658 DFE MFP, 658 DME MFP, 658 DTE MFP, 658 DTFE MFP, 658 DTME MFPDELL 5230 dn, 5230 n, 5350 dnIBM Infoprint 1832, 1832 MICR, 1852, 1852 DN, 1852 N, 1852 Series, 1872, 1872 DN, 1872 N, 1872 Series, 1892, 1850 MFP, 1860 MFP, 1870 DNX, 1870 MFP, 1880 MFPINFOPRINT SOLUTIONS COMPANY Infoprint 1832, 1852, 1872, 1850 MFP, 1860 MFP, 1870 MFP, 1880 MFP
OEM-Code
LEXMARK T650A21E, T650A11E, X651A21E, X651A11E, DELL 593-11046, 593-11048, IBM 39V2511, 39V2967
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
STMC, NF
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
312 mm
Gewicht
1891 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.