Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K12175OW Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58045376
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12175OW
EAN/GTIN:
     3112539605179
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Fax L 380, 380 S, 380 Series, 390, 400, I Sensys Fax L 380 S, Fax L 390, Laser Class 510, PC D 320, 340
OEM-Code
CARTRIDGE T, FX 8
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
STMC
Gewicht und Abmessungen
Breite
339 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
990 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.