| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-58045392 Herst.-Nr.: K15353OW EAN/GTIN: 3112539604103 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | ML 1900 Series, 1910, 1911, 1915, 1915 DSP, 1915 Series, 2525, 2525 Series, 2525 W, 2526, 2540, 2540 R, 2545, 2580 N, 2581 N, 2581 ND, SCX 4600 FN, 4623 F, 4623 FN, 4623 FW, 4623 Series, SF 650, 650 P, 650 Series, MURATEC F 116 P | | OEM-Code | 1052L | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 344 mm | | Tiefe | 129 mm | | Höhe | 206 mm | | Gewicht | 1051 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |