Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15109OW Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58045428
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15109OW
EAN/GTIN:
     3112539607937
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LaserJet P 4015, 4015 DN, 4015 N, 4015 Series, 4015 TN, 4015 X, 4016 A, 4017, 4500 Series, 4514, 4515, 4515 dn, 4515 n, 4515 Series, 4515 tn, 4515 x, 4515 xm, 4516, 4517
OEM-Code
64X
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
312 mm
Gewicht
2906 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.