Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12984 Kameraobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12984 Kameraobjektiv
Walimex 12984 Kameraobjektiv
Walimex 12984 Kameraobjektiv
Walimex 12984 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5844513
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12984
EAN/GTIN:
     4250234529846
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Das Walimex Telezoom-Objektiv verfügt über einen hohen Brennweitenbereich von 650-1300 mm bei einer Lichtstärke von 8,0-16 (brennweitenabhängig). Das robuste Metallgehäuse und die hochwertig vergüteten Glaslinsen gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Die Innenfokussierung (d.h. die Frontlinse dreht sich beim Scharfstellen nicht mit) ermöglicht den problemlosen Einsatz von Pol- und Verlaufsfiltern.
Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich die Optik schwerpunktoptimiert auf diesem Stativ fixieren. Bei einer verhältnismäßig geringen Naheinstellgrenze von nur 5 Metern ermöglicht das Objektiv bei 1300mm eine sensationelle Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.

- geeignet für folgende Kameras: Minolta Dynax 5D, 7D und analoge Minolta Dynax-Serie, Sony Alpha 100, 200, 230, 300, 330, 350, 380, 500, 550, 700, 850, 900.
- Super-Telezoom mit T2 Anschluss.
- ideal für die Tierfotografie.
- Naheinstellgrenze von nur 5 Metern.
- manuelle Fokussierung.
- Innenfokussierung.
- mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar.
- inklusive Metallgegenlichtblende.
- mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren.
- inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel.
- die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1300-2600mm).
- Lieferung inklusive Adapter.
- inklusive sehr leichtem Aluminium-Dreibeinstativ mit Wasserwaagenlibelle und integriertem 3D-Neiger mit Schnellwechselplatte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Minolta AF, Sony
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/5
Brennweitenbereich
650 - 1300 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Filtergröße
95 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,48*
€ 434,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,48*
€ 433,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,00*
€ 380,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.