Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
Maped Color'Peps Long Life Filzstift Medium Mehrfarbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-5846993
Hersteller:
Maped
Herst.-Nr.:
845022
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
De Color'Peps Long Life Filzstifte sind ultra-waschbar und ihre Farben bleiben lange strahlend für grenzenlosen Malspaß!
Tinte
Langanhaltende, ultra-waschbar auf den meisten Textilarten und auf der Haut
Spitze
Mittelgroß und blockiert
Sicherheit
Gemäß dem Spielzeug-Sicherheitsgesetz gefertigt
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
24 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Anti-Erstickungskappe
Ja
Belüftete Kappe
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Filzstifte
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
fasermaler 24 stück
,
fasermaler
,
fasermaler 1,5mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped 847010 Filzstift Medium
Maped
330201
ab € 2,79*
Zubehör
Maped Color'Peps Long Life 144x Filzstift
Maped
845004
ab € 25,19*
Zubehör
Maped Color'Peps Maxi Filzstift Schwarz, Blau, Braun, Grün, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Maped
846020
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen