Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 3000.059 Badezimmerbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ranex 3000.059 Badezimmerbeleuchtung
Ranex 3000.059 Badezimmerbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58487374
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.002.63
EAN/GTIN:
     8711387119996
Suchbegriffe:
Bad-Wandleuchte
Badwandleuchte
Downlight
Einbau Downlight
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glasfarbe
Schwarz
Energie
Eingangsspannung
8 - 12 V
AC Eingangsspannung
8 - 12 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
575 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
490 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
30 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Farbtemperatur (min.)
2800 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
405 lm
Spannung
8 - 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
2803021-06
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.