Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! BGA07 Computer-Gehäuseteil Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! BGA07 Computer-Gehäuseteil Universal
be quiet! BGA07 Computer-Gehäuseteil Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58487693
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGA07
EAN/GTIN:
     4260052186626
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
46 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
be quiet! Dark Base 900, Dark Base Pro 900, Dark Base Pro 900 rev. 2, Pure Base 600, Pure Base 600 Window
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BG011
ab € 189,11*
Zubehör
be quiet!
BG012
ab € 193,32*
Zubehör
be quiet!
BG021
ab € 59,65*
Zubehör
be quiet!
BG022
ab € 62,28*
Zubehör
be quiet!
BGW21
ab € 68,70*
Zubehör
be quiet!
BGW20
ab € 68,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.