Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q3518-LVE Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q3518-LVE Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Axis Q3518-LVE Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Axis Q3518-LVE Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Axis Q3518-LVE Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Axis Q3518-LVE Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58521554
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01493-001
EAN/GTIN:
     7331021064034
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC, LPCM, PCM
Samplerate
48 kHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.7 W
Stromverbrauch (max.)
13.4 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
12.6 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Maximale Blendenzahl
1,5
Brennweitenbereich
4.3 - 8.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
182 mm
Durchmesser
183 mm
Gewicht
2000 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 120, 3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbtiefe, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Drehungswinkel
350 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
93 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
51 °
Neigungswinkelbereich
-80 - 80 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
2 - 1/28500 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, FCC Part 15, Subpart B, Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10+ (50J), ISO 20653 IP6K9K IEC/EN 60529 IP66/67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.164,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,71*
€ 1.576,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,66*
€ 1.565,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,40*
€ 1.498,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,39*
€ 1.449,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,22*
€ 1.385,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.