Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring 2007216 Druckbleistift 0,7 mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotring 2007216 Druckbleistift 0,7 mm HB
Rotring 2007216 Druckbleistift 0,7 mm HB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58523527
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2007216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Form
Rund
Leitungshülsentyp
Einziehbar
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift rotring, druckbleistift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rotring
2189069
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.