Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PM-102S Projektorhalterung Zimmerdecke Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PM-102S Projektorhalterung Zimmerdecke Grau, Silber
Techly ICA-PM-102S Projektorhalterung Zimmerdecke Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58526201
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PM-102S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
techly projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2070 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Produktfarbe
Grau, Silber
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
37 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
29.7 cm
Maximaler Deckenabstand
370 mm
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.