Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya J139 IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya J139 IP-Telefon Schwarz
Avaya J139 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58803380
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513916
EAN/GTIN:
     5706998818799
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729ab, OPUS
Klingeltontyp
Polyphonisch
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Anruferlisten
100
Vollduplex
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.