Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11510 Rauchwarnmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58813442
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSM-11510
EAN/GTIN:
     8711658430553
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Mit dem Smartwares RM250 Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchwarnmelder kommt mit einer 5-Jahres-Batterie. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden. Ein Rauchwarnmelder kann Leben retten Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchmelder warnt Sie rechtzeitig, so dass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können. Wichtig zu wissen ist, dass Rauchwarnmelder nach der Aktivierung aufgrund von Staubansammlung eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Kontrollieren Sie daher immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Wählen Sie den richtigen Rauchmelder Alle Smartwares-Rauchmelder sind mit einem optischen Sensor ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM250 Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 5 Jahr und der Sensor hält maximal 10 Jahre lang. Die Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Der Rauchmelder hat eine Ruhe-Taste, mit der sich Falschalarme stummschalten lassen. Montage Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z. B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. Mit ein paar Schrauben oder einer Halteplatte ist dies ganz einfach. Die Smartwares-Rauchwarnmelder funktionieren drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können. Dank des Sicherungsstifts können Sie den Rauchmelder nur bei eingesetzter Batterie montieren. Wartung Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz abnehmen. Es ist deshalb wichtig, den Rauchmelder einmal im Monat mit einem leicht feuchten Lappen abzuwischen und zweimal jährlich mit einem Staubsauger zu saugen. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsprodukte und streichen Sie den Rauchmelder nicht mit Farbe an. Testen Sie Ihre Rauchmelder Es ist wichtig, dass Sie Ihren Melder regelmäßig mit der Prüftaste testen. Der Rauchmelder sollte einmal im Moment getestet werden, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Bei nachlassender Batterieleistung ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass die Batterie ausgewechselt werden muss. Lieferumfang: Rauchwarnmelder, Batterien, Bedienungsanleitung, Montagezubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Testknopf
Ja
Pause-Funktion
Ja
Gehäusematerial
ABS
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
170 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
6LR61
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
550 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658430690
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
FSM-11512
ab € 12,55*
Zubehör
Smartwares
FSM-11514
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.