Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 50G0852 Papierzuführung Papierfach 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58876090
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0852
EAN/GTIN:
     734646612609
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
561 mm
Verpackungshöhe
428 mm
Paketgewicht
8100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
421 mm
Tiefe
384 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
6300 g
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
B2865dw, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MX822ade, MS822de, MX822adxe, MS823n, MS823dn, MS825dn, MS826de, MX826adxe, MX826ade.
Maximale Kapazität
100 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 90 g/m²
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A4, A5, A6, JIS B5, Executive, Folio, Oficio, Statement
Letter
Ja
Legal
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drucker Verteilereinheit, Sorter, sorter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,15*
€ 308,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
50G0630
ab € 655,03*
Zubehör
Lexmark
50G0120
ab € 523,54*
Zubehör
Lexmark
50G0060
ab € 497,96*
Zubehör
Lexmark
50G0130
ab € 643,65*
Zubehör
Lexmark
50G0220
ab € 591,15*
Zubehör
Lexmark
50G0080
ab € 478,66*
Zubehör
Lexmark
50G0330
ab € 832,33*
Zubehör
Lexmark
25B2010
ab € 1.830,04*
Zubehör
Lexmark
25B0691
ab € 2.172,84*
Zubehör
Lexmark
25B0700
ab € 2.591,13*
Zubehör
Lexmark
25B0701
ab € 3.620,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.