Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas 30279 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Folio Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adidas 30279 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Folio Blau
Adidas 30279 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Folio Blau
Adidas 30279 Handy-Schutzhülle 14,7 cm (5.8") Folio Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58882033
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     30279
EAN/GTIN:
     8718846058421
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.8 "
Etui-Typ
Folio
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone X, iPhone XS
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.