Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SCQ-L Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SCQ-L Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro X11SCQ-L Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58900746
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SCQ-L-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
NMI, SuperDoctor® 5, Watchdog
Merkmale
Komponente für
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® H310
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel PHY I219LM
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
DVI Anschluss
Ja
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Zahl der DIMM Slots
2
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400,2666 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
4
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard sockel 1151, intel mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.