Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL PARIS Transparent 315 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL PARIS Transparent 315 ml
SCHOTT ZWIESEL PARIS Transparent 315 ml
Artikel-Nr.:
     2813-410-237
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     579704
EAN/GTIN:
     4001837161229
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas
Sanfte Musik. Ein fruchtiger Cocktail. Sinnieren über Gott und die Welt. Dazwischen gepflegtes Geplänkel mit dem Barkeeper, aber nie aufdringlich. Genauso stellen wir uns einen gelungenen Barbesuch vor. Egal, wo wir sind, überall auf der ganzen Welt: in Tokyo, PARIS, London, New York, Rom ... Glamourös und gleichzeitig getragen von einer eleganten Ruhe. So wie PARIS und ICEBERG von SCHOTT ZWIESEL, einer Hommage an die Einzigartigkeit der großen Metropolen. Das Design der beiden Barlinien fängt das Cityflair ein, passt sich aber mit seiner reduzierten Formensprache und klaren Linien perfekt an seine Umgebung an. Unser besonderer Beitrag an die Bar als idealen Zufluchtsort im Großstadttrubel ...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
315 ml
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
343 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
526
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,676*
€ 6,496*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,20*
ab € 15,98004*
€ 22,22004*
7 Tage
13
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 30,64002*
€ 40,88004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,496*
€ 7,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,226*
€ 7,409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,066*
€ 7,219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,826*
€ 6,933
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,676*
€ 5,564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 33,48*
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.