Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 60325 GPS-Empfänger-Modul M8 99 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 60325 GPS-Empfänger-Modul M8 99 Kanäle Schwarz
Navilock 60325 GPS-Empfänger-Modul M8 99 Kanäle Schwarz
Navilock 60325 GPS-Empfänger-Modul M8 99 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59141254
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60325
EAN/GTIN:
     4043619603251
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Landkarten datums
WGS-84
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Akku/Batterie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
GPS-Leistungen
Schnittstelle
M8
Sensitivität
-165 dBmW
Anzahl Kanäle
99 Kanäle
Chipsatz
MTK MT3333
Signale benutzt
G1, E1, L1
Erwerb Zeiten - kalt
34 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
GPS Genauigkeit - Position
2 m
GPS Genauigkeit - Geschwindigkeit
0.1 m/s
Updaterate
10 Hz
Wiedererlangung
1 s
Baudrate
9.6 Kbit/s
Navigationsprotokolle
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Antenne
Intern
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
IPX6
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
22 mm
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.