Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 60326 GPS-Empfänger-Modul M8 99 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 60326 GPS-Empfänger-Modul M8 99 Kanäle Schwarz
Navilock 60326 GPS-Empfänger-Modul M8 99 Kanäle Schwarz
Navilock 60326 GPS-Empfänger-Modul M8 99 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59141255
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60326
EAN/GTIN:
     4043619603268
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Landkarten datums
WGS-84
Akku/Batterie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
GPS-Leistungen
Schnittstelle
M8
Sensitivität
-165 dBmW
Anzahl Kanäle
99 Kanäle
Chipsatz
MTK MT3333
Signale benutzt
G1, E1, L1
Erwerb Zeiten - kalt
34 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
GPS Genauigkeit - Position
2 m
GPS Genauigkeit - Geschwindigkeit
0.1 m/s
Updaterate
10 Hz
Wiedererlangung
1 s
Baudrate
9.6 Kbit/s
Navigationsprotokolle
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Antenne
Intern
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
M8
Betriebsanleitung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
IPX7
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.