Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 60327 GPS-Empfänger-Modul M8 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 60327 GPS-Empfänger-Modul M8 Weiß
Navilock 60327 GPS-Empfänger-Modul M8 Weiß
Navilock 60327 GPS-Empfänger-Modul M8 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59141256
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60327
EAN/GTIN:
     4043619603275
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Landkarten datums
WGS-84
Akku/Batterie
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
GPS-Leistungen
Schnittstelle
M8
Sensitivität
-165 dBmW
Chipsatz
MTK MT3333
Signale benutzt
G1, E1, L1
Erwerb Zeiten - kalt
34 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
GPS Genauigkeit - Position
2 m
GPS Genauigkeit - Geschwindigkeit
0.1 m/s
Updaterate
10 Hz
Wiedererlangung
1 s
Baudrate
9.6 Kbit/s
Navigationsprotokolle
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Antenne
Intern
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
IPX7
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.