Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 804338R-B21 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 804338R-B21 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
HPE 804338R-B21 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59219823
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     804338R-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Raid Controller
Raid Karte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne SAS-Ports
4
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10 ADM, 10, 50, 60
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
HPE ProLiant DL360 Gen10 HPE ProLiant DL380 Gen10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,95*
€ 414,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,43*
€ 399,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.