Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC4240 Laser A4 32 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XC4240 Laser A4 32 Seiten pro Minute
Lexmark XC4240 Laser A4 32 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59265165
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42C7809
EAN/GTIN:
     734646657150
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio
Umschlaggrößen
10, B5, DL
Scan-Mediengewicht
20 - 75 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 10000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
6144 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
55 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
51 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
1450 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
441.96 mm
Tiefe
607.06 mm
Höhe
462.28 mm
Gewicht
27442.34 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scangeschwindigkeit (Farbe)
32 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
50 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
64 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
100 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
40 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
40 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
8 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
8.5 s
Fax
Faxen
Farbfaxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
2400 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
11.5 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,26*
€ 709,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,35*
€ 703,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,84*
€ 688,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,75*
€ 661,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,23*
€ 634,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.