Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 16GB HIGH SPEED SDHC/XC V10 100MB CLASS 10 UHS-I U1 SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 16GB HIGH SPEED SDHC/XC V10 100MB CLASS 10 UHS-I U1 SD
Integral 16GB HIGH SPEED SDHC/XC V10 100MB CLASS 10 UHS-I U1 SD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59310092
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSDH16G-100V10
EAN/GTIN:
     5055288441248
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, integral sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.