Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Fractal Design Define S2 TG Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59346147
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-DEF-S2-BKO-TGL
EAN/GTIN:
     7340172701071
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
13400 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Material
Glas, Metall
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
440 mm
Maximum PSU Länge
300 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
543 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
11600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-S2-BK-TGL
ab € 146,64*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-S2-GY-TGL
ab € 110,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.