Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark B262U00 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark B262U00 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark B262U00 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59935802
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     B262U00
EAN/GTIN:
     734646667975
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Schwarztoner Seitenleistung
15000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
B262U00
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
399 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
1081 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.