Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark B250XA0 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark B250XA0 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark B250XA0 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59935803
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     B250XA0
EAN/GTIN:
     734646668064
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Schwarztoner Seitenleistung
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
OEM-Code
B250XA0
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
399 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
986 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.