Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Spielerisch Deutsch lernen - Wortschatz-Trainer - Grundwortschatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Spielerisch Deutsch lernen - Wortschatz-Trainer - Grundwortschatz
ISBN Spielerisch Deutsch lernen - Wortschatz-Trainer - Grundwortschatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59960694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783193094704
EAN/GTIN:
     9783193094704
Suchbegriffe:
Bücher für Erwachsenenbildung/Volks...
Deutsch-Wortschatztrainer
Erwachsenen-Lernbücher
Erwachsenenbildung-Bücher
Wortschatz-Trainer - Grundwortschatz aus der Reihe Spielerisch Deutsch lernen zielt auf Kinder mit niedrigem Spracherwerbsstand in den ersten Lernjahren ab deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die in der Schule Deutsch lernen. Der Titel ist auch für Europäische Schulen sowie für Lehrkräfte und Ehrenamtliche an Regelschulen geeignet (zur Inklusion und Förderung von Migrantenkindern). Im Mittelpunkt steht eine systematische und strukturierte Vermittlung sowie das Üben vom Basiswortschatz anhand von einfachen Schreib- und Zuordnungsübungen. Der Wortschatz ist mit Artikel in Druckschrift abgebildet darunter gibt es eine Schreiblinie zum eigenständigen Schreiben des Wortes (auf Deutsch). Behandelt werden u. a. folgende Themen: Farben Zahlen (0-10) Schulsachen Kleidung Körperteile Gefühle Hobbys und Freizeit Familie Wochentage. Mit MP3-Download unter www.hueber.de/audioservice
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Techmer Marion
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hueber Verlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783193094704
Intrastat-Code
26114495
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
143 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.