Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN HI-S7785 Top Hits of Rock & Pop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59980597
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783990354117
EAN/GTIN:
     9783990354117
Suchbegriffe:
Liederbuch
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - englischsprachig
ATTRAKTIVES NEUES REPERTOIRE AN ROCK- UND POP-HITSDer Folgeband des Liederbuch-Klassikers (HIGHLIGHTS OF) ROCK & POP beinhaltet ein komplett neues und breit gefächertes Repertoire an internationalen Top-Hits von gestern und heute. Der schier unerschöpfliche Fundus an Erfolgstiteln aus rund 60 Jahren Musikgeschichte reicht von unvergesslichen Evergreens der Fifties bis zu aktuellen Chartbreakern aus der unmittelbaren Gegenwart.Dabei bietet die durchdachte Songauswahl alles auf was in der Rock- und Popszene Rang und Namen hat: prominente Pop-Diven à la Rihanna oder Lady Gaga kultige Rocker (z. B. AC/DC oder Metallica) angesagte Top-Stars wie Robbie Williams unsterbliche Legenden (z. B. Johnny Cash oder Queen) unverwechselbare Rockröhren wie Tina Turner nicht zu vergessen deutsche und österreichische Pop-Idole aus Vergangenheit und Gegenwart (z. B. Andreas Bourani Herbert Grönemeyer Bilderbuch S.T.S.) u.v.m.FÜNF LIEDERBUCH-KAPITELDas Songbook TOP HITS OF ROCK & POP ist thematisch in fünf Kapitel gegliedert:Let Me Entertain YouI Am What I AmCan You Feel the Love TonightIrgendwie irgendwo irgendwannWind of ChangeAUFBEREITUNG FÜR DIE PRAXISAlle 111 Top Hits wurden sachkundig und pädagogisch kompetent für die schulische Sing- und Musizierpraxis und darüber hinaus eingerichtet:übersichtliche Leadsheets in einfachen Tonarten und gut singbaren Tonlagendurchgehend Akkordbezeichnungen Stil- und Tempoangabenzielgerichtetes Voice Work': z. B. Vocal Warm-Ups oder zusätzliche Stimmen zu ausgewählten SongsAnregungen zu leichtem mehrstimmigen SingenImpulse zu stilechtem instrumentalem Begleiten (z. B. Pop-Ballade)vokal-instrumentale Begleit-Ostinati und Background-Vocalsspannende Infos zu allen Interpretinnen und Interpreten bzw. TitelnImpulse und Tipps zu Tanz Bewegung und Performanceein modernes Layout mit attraktivem BildmaterialRock & Pop Mini-Lexikon mit Erklärungen aller wichtigen Begriffeeine praxisorientierte Akkord- und Grifftabelleausführliche Registervier kompetenzfördernde WorkshopsDIE WORKSHOPSAls besonderen pädagogischen Mehrwert bietet das Songbook vier kompetenzfördernde Workshops:Warm-Ups - Move Groove and SingCastingshows - Present Your VoiceHow to Beatbox - Rhythmusbegleitung mit der StimmeStartup Your Band - Hits begleiten und performenDiese didaktisch sorgfältig aufbereiteten Doppelseiten geben Unterrichtenden und ihren Klassen zahlreiche Praxisimpulse und flexibel einsetzbare Arbeitsmaterialien zu den Themen Pop-Gesang Band-Musizieren Bühnen-Performance und zeitgemäßer Vocal Percussion an die Hand.TOP HITS ONLINE - WEITERFÜHRENDE IMPULSEWeb-Tipps zu allen Titeln - sorgfältig recherchierte und kurz kommentierte Internet-LinksTanz-Web-Tipps zu ausgewählten Songs - Impulse zu Bewegung Choreografie und Performance
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Helbling Verlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783990354117
Intrastat-Code
24039860
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
798 g
Weitere Suchbegriffe: liederbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.