Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12726 Kameraobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12726 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 12726 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 12726 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 12726 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 12726 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 12726 Kameraobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6005652
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12726
EAN/GTIN:
     4250234527262
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • geeignet für folgende Kameras: Minolta Dynax 5D, 7D und analoge Minolta Dynax-Serie, Sony Alpha A100, A200, A230,A290, A300, A330, A350, A380,A390, A450, A500, A550, A560, A580, A700, A850, A900, A33, A35, A55V
    - hochwertige, vergütete Glaslinsen versprechen gute Abbildungsqualität
    - robustes und aufwendig hergestelltes Metallgehäuse
    - manuelle Fokussierung
    - mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
    - mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren
    - auch für Anfänger bestens geeignet
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1000mm)!
    - Lieferung inklusive Adapter
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung

    Bei Verwendung an digitalen Spiegelreflexkameras (z. B. Minolta 5D, 7D und Sony Alpha 100, 200, 230, 290, 300, 330, 350, 380, 390, 450, 500, 550, 700) ergibt sich durch die Brennweitenverlängerung von 1,6 ein SUPERTELE mit einer Äquivalenzbrennweite von 800mm! (bzw. 1600mm mit optionalem 2x Konverter)

    Das walimex 500/8,0 Linsenobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500mm und über eine über den Blendenring einstellbare Lichtstärke von 1:8-32. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Minolta Dynax 5D, 7D and analogue Minolta Dynax-Serie, Sony Alpha A100, A200, A230,A290, A300, A330, A350, A380,A390, A450, A500, A550, A560, A580, A700, A850, A900, A33, A55V
Design
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
4/4
Minimale Blendenzahl
8
Naheinstellgrenze
10 m
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
5 °
Brennweitenbereich
0 - 500 mm
Gewicht und Abmessungen
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
298 mm
Gewicht
640 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.