Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 15539 Kameraobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6005722
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15539
EAN/GTIN:
     4250234555395
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • geeignet für folgende Kameras: Minolta Dynax 5D, 7D und analoge Minolta Dynax-Serie, Sony Alpha A100, A200, A230,A290, A300, A330, A350, A380,A390, A450, A500, A550, A560, A580, A700, A850, A900, A33, A35, A55V
    - lichtstarkes, kurzes Teleobjektiv mit T2-Anschluss
    - hochwertige Verarbeitung und Mechanik
    - robustes Metallgehäuse
    - ideal für Reise-, Natur- und Tierfotografie
    - manuelle Fokussierung
    - mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
    - sehr kurze Naheinstellgrenze von ca. 2m
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1000mm)!
    - Lieferung inklusive Adapter
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung

    Bei Verwendung an digitalen Spiegelreflexkameras (z. B. Minolta 5D, 7D und Sony Alpha 100, 200, 230, 290, 300, 330, 350, 380, 390, 450, 500, 550, 700) ergibt sich durch die Brennweitenverlängerung von 1,6 ein SUPERTELE mit einer Äquivalenzbrennweite von 800mm! (bzw. 1600mm mit optionalem 2x Konverter)

    Das walimex pro 500/6,3DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500mm und über eine sehr gute Lichtstärke von 1:6,3. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Bei einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 2 Metern ermöglicht das Objektiv eine sehr gute Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Minolta Dynax 5D, 7D Minolta Dynax-Serie, Sony Alpha 100, 200, 230, 300, 330, 350, 380, 500, 550, 700, 850, 900
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 100 x 120 mm
Design
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
7/6
Minimale Blendenzahl
6,3
Naheinstellgrenze
2 m
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
5 °
Brennweitenbereich
0 - 500 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Filtergröße
34 mm
Gewicht
705 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.