Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports 970902 Badmintonschläger Kunststoff, Stahl Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports 970902 Badmintonschläger Kunststoff, Stahl Mehrfarbig
Schildkröt Funsports 970902 Badmintonschläger Kunststoff, Stahl Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60175020
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970902
EAN/GTIN:
     4000885709025
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badmintonset
Badminton-Schläger
Federballset für 2 Spieler in guter Freizeit-Qualität.

Inhalt:
2 Schläger aus gehärtetem Stahl, verlötetes geschlossenes T-Stück (kein Aufbiegen), Doppelösen aus Kunststoff (saitenschonend), gute harte und haltbare Bespannung (Bälle bleiben nicht in Bespannung stecken), vernüftige Griffband-Qualität
2 Kunststoff-Federbälle mit Korkfuß in formstabil in Dose verpackt
alles in praktischer wertiger 3/4 Nylon-Tasche mit Schildkröt Logo-Print sowie Reißverschluß und Tragegurt

Ein tolles Freizeit-Federball-Set, das durch die vernünftige Qualität Freude statt Frust bereitet und mehr als einen Sommer lebt. In der praktischen Hülle aufbewahrt, hat man beim nächsten Spiel immer alles gleich wieder zur Hand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Schläger
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Federball enthalten
Ja
Anzahl Federbälle
2
Weitere Suchbegriffe: Federballschläger, badminton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TALBOT torro
449411
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.