Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlackBerry ACC-33811-201 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlackBerry ACC-33811-201 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Grau
BlackBerry ACC-33811-201 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6033926
Hersteller:
     BlackBerry
Herst.-Nr.:
     ACC-33811-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus für Blackberry
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Verzögerungen im Flugverkehr, Stromausfälle und Reisen, die länger dauern als erwartet. Sie können Ihr BlackBerry®-Gerät nicht immer aufladen, wenn Sie es möchten. Mit einem zusätzlichen BlackBerry-Akku können Sie jedoch so lange reden, schreiben und arbeiten, wie Sie müssen. Nehmen Sie ihn einfach in Ihrer Reise- oder Aktentasche mit - und schon bleiben Sie erreichbar, haben genügend Strom und sind bereit, Ihre Arbeit zu erledigen. Die BlackBerry-Akkus sind für Ihr Gerät optimiert und gewährleisten einen Betrieb über einen längeren Zeitraum. Für den Akku sind eine optimale Anzahl Ladevorgänge möglich. Der Akku BlackBerry F-S1 Battery™ enthält einen sicheren, kryptographischen Chip. Dieser Akku wurde speziell für Ihr BlackBerry-Gerät konzipiert. Ihr Gerät bleibt länger in Betrieb, und der Akku kann eine größere Anzahl Ladevorgänge aushalten - der einzige Akku, der mit BlackBerry®-Geräten funktioniert.

Ein kryptographischer Chip, der durch ein geschlossenes Schloss auf dem Akku gekennzeichnet ist, gewährleistet, dass Sie einen Akku verwenden, der für Ihr BlackBerry-Gerät zugelassen ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
BlackBerry Torch 9800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.