Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped M845020 Filzstift Medium Gemischte Farben 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped M845020 Filzstift Medium Gemischte Farben 12 Stück(e)
Maped M845020 Filzstift Medium Gemischte Farben 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6042729
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     845020
EAN/GTIN:
     3154148450108
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
12 Farben
Schreibfarben
Gemischte Farben
Typ der Spitze
Rundspitze
Spitze Weite
3.6 mm
Produktfarbe
Gemischte Farben
Gehäuseform
Rund
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Zielgruppe
Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
845021
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.