Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 2003 Diaprojektor 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 2003 Diaprojektor 2x
Kaiser Fototechnik 2003 Diaprojektor 2x
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6051027
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     2003
EAN/GTIN:
     4001072020039
Dia-Betrachter mit 2fach vergrößernder Linse für gerahmte Dias 5 x 5 cm und ungeschnittene Filmstreifen in Schutztasche. Ein-/Aus-Schalter. Batteriebetrieb: 2 x 1,5 V Baby (C) (ohne Batterien) Lampe: 2,5 V, 0,3 A, E 10, Kugelform, matt Linse: 76 x 76 mm Maße (BxHxT): 80 x 160 x 170 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
2 x
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 170 x 160 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.