Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle FineArt Baryta A3 Druckerpapier Hoch-Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnemühle FineArt Baryta A3 Druckerpapier Hoch-Glanz
Hahnemühle FineArt Baryta A3 Druckerpapier Hoch-Glanz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6057447
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     HAH10641670
EAN/GTIN:
     k.A.
FineArt Baryta ist ein Papier, das in Farbdichte, Tonwertumfang und Bildschärfe Maßstäbe setzt und insbesondere bei Schwarz-Weiß-Drucken mit extrem hoher Dichte und feinsten Grauabstufungen begeistert. Die Verwendung von Bariumsulfat in der Beschichtung sorgt für den typisch reflektierenden Glanz, der dieses Papier zu einer echten Alternative zum traditionellen Barytpapier aus dem analogen Labor macht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 65 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 86 °F
Merkmale
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Mediengewicht
325 g/m²
Druckmedien - Stärke
0.41 µm
Sonstige Funktionen
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.