Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Solid WM5320 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Solid WM5320 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Weiß
One For All Solid WM5320 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Weiß
One For All Solid WM5320 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Weiß
One For All Solid WM5320 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Weiß
One For All Solid WM5320 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Weiß
One For All Solid WM5320 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60717467
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 5320
EAN/GTIN:
     8716184065880
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Versandkartonsbreite
210 mm
Versandkartonslänge
295 mm
Versandkartonshöhe
285 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
5900 g
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
1000 kg
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8716184065897
Pallettenlänge netto
1.75 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
220 mm
Tiefe
310 mm
Gewicht
1450 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1750 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Swivel Winkel
360 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 360 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 25 °
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.