Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 200/155 Chrom Stahl 15,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 200/155 Chrom Stahl 15,5 cm
ABUS 200/155 Chrom Stahl 15,5 cm
ABUS 200/155 Chrom Stahl 15,5 cm
ABUS 200/155 Chrom Stahl 15,5 cm
ABUS 200/155 Chrom Stahl 15,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60759492
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     01629
EAN/GTIN:
     4003318016295
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe abus
Der Sicherheitswert der Überfalle sollte immer auf das Vorhängeschloss abgestimmt sein. ABUS bietet eine breite Palette an Sicherheits-Überfallen. Diese erkennen Sie zum Beispiel an verdeckt liegenden Schrauben. Zusätzlich liegen gehärtete Stahlösen zur Aufnahme des Vorhangschlossbügels verdeckt innerhalb der Überfalle und gewähren so optimalen Schutz vor Aufbruchattacken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Backenbreite (max.)
155 mm
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Weitere Suchbegriffe: haspe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.