Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FTS3003 Fenstersperre Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FTS3003 Fenstersperre Weiß
ABUS FTS3003 Fenstersperre Weiß
ABUS FTS3003 Fenstersperre Weiß
ABUS FTS3003 Fenstersperre Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60779742
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     28409
EAN/GTIN:
     4003318284090
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
STABILER BOLZENVERSCHLUSS Zuverlässige Fenster-Zusatzsicherung für nach innen öffnende Fenster. Setzen Sie Einbrechern hohen Widerstand entgegen. Diese Zusatzsicherung schützt Ihre Fenster und Fenstertüren aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. Die Sicherung eignet sich für nach innen öffnende Fenster. Sie verriegelt mit einem stabilen Bolzenverschluss. Nur beim Öffnen wird ein Schlüssel benötigt. Alle sicherheitsrelevanten Teile der Sicherung sind aus gehärtetem Stahl. Der Schlosskasten wird auf dem Fensterflügel montiert, das Schließblech auf dem Rahmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
337 g
Merkmale
Produkttyp
Fenstersperre
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Farbfamilie
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Oberflächentyp
Matte
Verriegelungsart
Zylinderschloss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.