Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT8485-QZ Bandsägen-Sägeblatt 1 Stück(e) 2,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT8485-QZ Bandsägen-Sägeblatt 1 Stück(e) 2,1 m
DeWALT DT8485-QZ Bandsägen-Sägeblatt 1 Stück(e) 2,1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60796669
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8485-QZ
EAN/GTIN:
     5035048025598
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
DW738, DW739
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2095 mm
Rollendicke
0.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8480-QZ
ab € 30,94*
Ähnlich
DeWalt
DT8470-QZ
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.