Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley CUBIX Organizer SortMaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Stanley CUBIX Organizer SortMaster
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60800718
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-94-745
EAN/GTIN:
     3253561947452
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Gelb
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.