Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT6695-XJ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT6695-XJ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT6695-XJ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60890022
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6695-XJ
EAN/GTIN:
     5035048489284
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 3mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer, Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
3 mm
Länge (mm)
110 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Leichtbeton, Mauerwerk, Stein, Kachel
Schaftdurchmesser
3 mm
Arbeitslänge
70 mm
Produktfarbe
Kupfer, Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, dewalt betonbohrer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4762-QZ
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.