Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FuBar III FatMax XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FuBar III FatMax XL
Stanley FuBar III FatMax XL
Stanley FuBar III FatMax XL
Stanley FuBar III FatMax XL
Stanley FuBar III FatMax XL
Stanley FuBar III FatMax XL
Stanley FuBar III FatMax XL
Stanley FuBar III FatMax XL
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60908415
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-55-120
EAN/GTIN:
     3253561551208
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
760 mm
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-55-503
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.