| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-60993143 Herst.-Nr.: 11843 EAN/GTIN: 4005556118434 |
| |
|
| | |
| Über Nachtlicht Pferde am Strand
Erlebe Puzzeln in der 3. Dimension
Weitere Produktinformationen Pferdeliebhaber aufgepasst! Dieser 3D Puzzle-Ball wird mit einem Händeklatschen zum romantischen Nachtlicht, wenn der Leuchtsockel den Ball von innen erstrahlen lässt. Dank unserer Easyclick Technology passen alle Kunststoff-Puzzleteile perfekt ineinander und formen eine stabile Kugel, ganz ohne Kleben. Die Nummerierung der Teile erleichtert das Vorsortieren und ermöglicht einfaches Puzzeln nach Zahlen.
Tipp: Mit dem beiliegenden Leuchtsockel lassen sich viele weitere Motive in ein tolles Nachtlicht verwandeln!
Inhalt/Ausstattung 72 nummerierte Kunststoff-Puzzleteile + Aufstellfuß + Anleitung + Leuchtsockel inkl. LED Weitere Informationen: Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | Lieferanteneigenschaften | Durchmesser | 150 mm | Lieferumfang | Anzahl der Puzzleteile | 72 Stück(e) | | Betriebsanleitung | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | 3D-Puzzle | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Tiertyp | Pferd | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 220 mm | | Verpackungstiefe | 220 mm | | Verpackungshöhe | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |